Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 633 528 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 633 528 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 633 528 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     262-04259046
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633528
EAN/GTIN:
     3165140169509
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 234 X Progressor for Wood Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers, der präzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
65
Weichholz, Platten [mm]:
3-65
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2-3
Einsatzbereiche:
Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 234 X
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in dickes und dünnes Weichholz, nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
(Version) Key RTB:
Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Kombination aus Kegelschliffkörper, präzisionsgeschliffener Zähne und japanischer Zahngeometrie für sauberes Schneiden
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Mittlere progressive Zahnteilung und große Länge zum Schneiden einer breiten Vielzahl an Holzwerkstoffen (3-65 mm Dicke)
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 234 X</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,046 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 8,03*
1 Tag
119
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,49*
1 Tag
119
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 8,72*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,89*
€ 8,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,90* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,60*
Zubehör
Bosch
2608633524
ab € 29,12*
Zubehör
Bosch
2608633523
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.