Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 344 DP Precision for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     262-22679697
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A36
EAN/GTIN:
     3165140264198
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 344 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) und einer großen Länge (152 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von bis zu 100 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
100
Weichholz, Platten [mm]:
5-100
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
152
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
100
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 344 DP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle, präzise Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle, präzise Schnitte
(Version) Key RTB:
Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB2:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung (4 mm) und große Länge (152 mm), um Holz mit einer Dicke von bis zu 100 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 344 DP</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 8,67*
2 Tage
29
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,11*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 9,28*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 9,43*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 20,15*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,11*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,75*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608637944
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.