Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 EOF Flexible for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 237 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 237 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     262-22677389
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634237
EAN/GTIN:
     3165140091893
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 EOF Flexible for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest bei Kurvenschnitten in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Schmales Blatt ermöglicht zudem schnelle Kurven beim Schneiden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erforderlich sind, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,5 mm) ausgestattet, um dünnes Metall mit einer Dicke von 1,5-4 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
83 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.5 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
1.5
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
4
Bleche, Lochbleche [mm]:
1.5-4
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1.5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 EOF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bruchfeste Kurvenschnitte in perforiertem Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Bruchfeste Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert
Spezifisches RTB1:
Schmales Blatt ermöglicht schnelle Kurven beim Schneiden
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper reduzieren Bruchrisiko
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (1.5 mm) schneidet zudem Metallblech mit einer Dicke von 1.5-4 mm
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 EOF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Dünne Bleche, Lochbleche (1.5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,027 kg
Nettogewicht:
0,027 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 7,14*
1 Tag
136
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,69*
1 Tag
136
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 7,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 7,84*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,13* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 634 242
ab € 8,18*
Zubehör
Bosch
2 608 634 241
ab € 8,60*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608634991
ab € 1,00*
Zubehör
Bosch
2608634694
ab € 3,69*
Zubehör
Bosch
2608634505
ab € 5,39*
Zubehör
Bosch
2608634992
ab € 24,08*
Zubehör
Bosch
2608634503
ab € 5,44*
Zubehör
Bosch
2608636231
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.