Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 226 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636226
EAN/GTIN:
     3165140264358
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 BF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Es ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,7 mm) ausgestattet, um eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.7 mm
Geeignet für Keramik:
false
Hartholz, Platten, von [mm]:
3
Hartholz, Platten, bis [mm]:
30
Hartholz, Platten [mm]:
3-30
beschichtete Platten, von [mm]:
3
beschichtete Platten, bis [mm]:
30
beschichtete Platten [mm]:
3-30
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.7
Einsatzbereiche:
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 BF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Fein progressive Zahnteilung (2.7 mm) zum Schneiden einer Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-30 mm
Material:
Hartholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 BF</b> | BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 5,90*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,04*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,10*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,34*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,70* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,71*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,33*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,89*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.