Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 228 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 228 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 228 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608636228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636228
EAN/GTIN:
     3165140264372
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 301 CDF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
3.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Hartholz, Platten, von [mm]:
4
Hartholz, Platten, bis [mm]:
65
Hartholz, Platten [mm]:
4-65
beschichtete Platten, von [mm]:
4
beschichtete Platten, bis [mm]:
65
beschichtete Platten [mm]:
4-65
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 301 CDF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Mittlere Zahnteilung (3 mm) und große Länge (117 mm), um Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden
Material:
Hartholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 301 CDF</b> | BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,12*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 7,45*
5 Tage
99
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 7,87*
13 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 183,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.