Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BRF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 227 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 227 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 227 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608636227
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636227
EAN/GTIN:
     3165140264365
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 BRF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Außerdem ist es mit einer Reverse-Zahnform ausgestattet, die ausrissfreie Schnitte an der Oberseite ermöglicht. Die feine Zahnteilung (2,5 mm) zum Schneiden von Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-30 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.5 mm
Geeignet für Keramik:
false
Laminate, von [mm]:
3
Laminate, bis [mm]:
30
Laminate [mm]:
3-30
Küchenarbeitsplatten [mm]:
<45
Hartholz, Platten, von [mm]:
3
Hartholz, Platten, bis [mm]:
30
Hartholz, Platten [mm]:
3-30
beschichtete Platten, von [mm]:
3
beschichtete Platten, bis [mm]:
30
beschichtete Platten [mm]:
3-30
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.5
Einsatzbereiche:
Laminate, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (3-45 mm), saubere Oberfläche
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 BRF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Reverse-Zahnform schneidet an der Oberseite ausrissfrei
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (2.5 mm) zum Schneiden von Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-30 mm
Material:
Hartholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 BRF</b> | BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Hartholz, Laminate, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (<45 mm), saubere Oberfläche
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,19*
€ 5,14*
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,34*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,37*
6 Tage
152
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 5,67*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.