Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 GF Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 696 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 696 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     4012-282183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636696
EAN/GTIN:
     3165140596831
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 121 GF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten. Die Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Dadurch wird genügend Festigkeit als auch Flexibilität sichergestellt, um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (0,8 mm) ausgestattet, um sehr dünne Metallbleche mit einer Dicke von 0,5–1,5 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
0.8 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
0.5
Bleche bis [mm]:
1.5
Bleche [mm]:
0.5-1.5
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
0.8
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
1.5
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 121 GF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in perforiertes Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie und Kombination aus aggressiven und robusten Zähnen erhöhen zudem die Schnittgeschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein hochelastischer HCS-Körper machen das Blatt bruchfest
Spezifisches RTB3:
Sehr feine Zahnteilung (0.8 mm) schneidet sehr dünne Metallbleche mit einer Dicke von 0.5-1.5 mm
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 121 GF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Sehr dünne Bleche, Lochbleche (0.5-1.5 mm)
SOL Date:
30.03.2010
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,026 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
1,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,80*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 6,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,18*
5 Tage
133
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,01*
€ 7,19*
7 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 58,04*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608636705
ab € 7,40*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.