Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 121 BF Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch T 121 BF Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch T 121 BF Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch T 121 BF Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608636702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636702
EAN/GTIN:
     3165140596961
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 121 BF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten. Die Zahngeometrie und die Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen erhöhen die Schnittgeschwindigkeit zusätzlich. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch die erforderliche Flexibilität sichergestellt, um perforierte Metallbleche aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen Zahnteilung (2 mm) ausgestattet, um mittelstarke Metallbleche mit einer Dicke von 2,5–6 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 121 BF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in perforiertes Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in perforiertes Metallblech
(Version) Key RTB:
Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie und Kombination aus aggressiven und robusten Zähnen erhöhen zudem die Schnittgeschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein hochelastischer HCS-Körper machen das Blatt bruchfest
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (2 mm) schneidet mittelstarke Metallbleche mit einer Dicke von 2.5-6 mm
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 121 BF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm)
SOL Date:
30.03.2010
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,42*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,43*
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 6,26*
1 Tag
55
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,97*
15 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.