Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 638 473 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 638 473 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-197022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638473
EAN/GTIN:
     3165140128056
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 123 XF Progressor for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest und macht schnelle gerade Schnitte in dünnes und starkes Metall. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht die Arbeit mit Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die gefrästen, gewellten Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM ist mit hochelastischem HCS verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die Flexibilität geboten werden, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,2-2,6 mm) ausgestattet und schneidet viele starke und dünne Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-10 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
1.2 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
1.5
Bleche bis [mm]:
10
Bleche [mm]:
1.5-10
Rohre, Profile: geschlossen [mm]:
<30
Aluminium [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.2-2.6
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 123 X
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bruchfeste schnelle Schnitte in starkem und dünnem perforiertem Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Starkes und dünnes Metall
(Version) Key RTB:
Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung für den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Gefräste, gewellte Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblechen konzipiert
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper reduzieren Bruchrisiko
Spezifisches RTB3:
Feine progressive Zahnteilung (1.2-2.6 mm) ermöglicht Schneiden vieler starker und dünner Metallbleche (1.5-10 mm)
Material:
Stahlbleche | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>T 123 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Metallbleche (1.5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,036 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
116
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,83*
3 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,46*
6 Tage
617
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 8,79*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,74*
€ 8,82*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608638472
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.