Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Gehrungssäge
>
Gehrungssägeblatt
>
Artikel
PRO Wood Kreissägeblatt, 305 x 2.5 x 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608640440
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608640440
EAN/GTIN:
3165140317382
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Holz! Extra dünne Schnittfuge für präzise Schnitte und eine lange Akkulaufzeit Das PRO Wood Kreissägeblatt hilft dir beim Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten. Es ist stark und ausgewogen, damit du saubere und präzise Schnitte machen kannst – immer und immer wieder. Das PRO Wood Kreissägeblatt ist eine sehr gute Wahl für Holzarbeiter, die Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten bearbeiten. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für Stabilität und Haltbarkeit. Die Basis aus gehärtetem Stahl sorgt für Stabilität und einen präzisen Schnitt. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Zoll:
12
Außendurchmesser mm:
305
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.5/1.8
Zähnezahl:
40
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
5000
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Extra dünne Schnittfuge für präzise Schnitte und eine lange Akkulaufzeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.5 mm
Anzahl der Zähne:
40
Dicke Sägeblatt:
360 mm
Max. Drehzahl:
5000 1/min
Bruttogewicht:
1,18 kg
Nettogewicht:
0,96 kg
Volumen:
1,332 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Kreissägeblätter
>
PRO Wood Kreissägeblatt für Netz-Kapp‑ und Gehrungssägen
Weitere Suchbegriffe:
kreissägeblatt 305x30
,
handkreissägeblatt bosch
,
handkreissägeblatt
,
Sägeblatt
,
Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 210 x 2 x 30 mm
Bosch
2608640430
ab € 21,62*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 216 x 2 x 30 mm
Bosch
2608640431
ab € 19,12*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 254 x 2 x 30 mm
Bosch
2608640436
ab € 28,01*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 305 x 2.5 x 30 mm
Bosch
2608640442
ab € 37,36*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 305 x 2.5 x 30 mm
Bosch
2608640441
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen