Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Handkreissägeblatt
>
Artikel
PRO Wood Kreissägeblatt, 190 x 2.4 x 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608640801
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608640801
EAN/GTIN:
3165140240123
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
Herausragende Lebensdauer in Holz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Das PRO Wood Kreissägeblatt wurde entwickelt, um deine Herausforderungen beim Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten zu meistern. Es ist stark und ausgewogen, damit du saubere und präzise Schnitte machen kannst – über einen langen Zeitraum. Das PRO Wood Kreissägeblatt ist eine sehr gute Wahl für Holzarbeiter, die Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten bearbeiten. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für Stabilität und Haltbarkeit. Die Basis aus gehärtetem Stahl sorgt für Stabilität und einen präzisen Schnitt. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
190
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Zähnezahl:
24
Zahnform:
ATB/FT
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8000
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
16
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
24
Dicke Sägeblatt:
225 mm
Max. Drehzahl:
8000 1/min
Bruttogewicht:
0,445 kg
Nettogewicht:
0,445 kg
Volumen:
0,563 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Kreissägeblätter
>
PRO Wood Kreissägeblatt für Akku-Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
handkreissägeblatt bosch
,
handkreissägeblatt
,
Sägeblatt
,
Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 210 x 30 x 2,3 mm, 54
Bosch
2608642096
ab € 53,49*
Zubehör
Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30 x 2,3 mm, 64
Bosch
2608642097
ab € 63,07*
Zubehör
Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 254 x 30 x 2,3 mm, 80
Bosch
2608642098
ab € 70,34*
Zubehör
PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 190 x 2,6 x 30 mm
Bosch
2608640633
ab € 14,66*
Zubehör
PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 230 x 2,8 x 30 mm
Bosch
2608640635
ab € 17,67*
Zubehör
PRO Wood cordless Kreissägeblatt, 350 x 3,5 x 30 mm
Bosch
2608640683
ab € 30,63*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 210 x 2.8 x 30 mm
Bosch
2608640623
ab € 19,73*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 230 x 2.8 x 30 mm
Bosch
2608640628
ab € 18,95*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 315 x 3.2 x 30 mm
Bosch
2608640701
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen