Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 190 x 2,6 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640633
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640633
EAN/GTIN:
     3165140194266
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
Robustes Schneiden von Bauholz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Du benötigst ein zuverlässiges Kreissägeblatt zum Schneiden von Bauholz? Ein Sägeblatt, das nicht stoppt, wenn es auf einen Nagel oder Betonreste trifft? Dann ist das PRO Construct Wood Kreissägeblatt die richtige Wahl. Es ist stark und präzise, sodass du es für schwierige Aufgaben und ange Zeit verwenden kannst. Das PRO Construct Wood Kreissägeblatt verdankt seine herausragende Festigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit einer Basis aus gehärtetem Stahl und hochwertigen Carbide-Zähnen. Die Zahngeometrie sorgt dafür, dass die Klinge robust genug ist, um Nägel und Betonreste zu durchtrennen. Das Blatt verfügt außerdem über Dehnungsschlitze, um einen Hitzestau zu verhindern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Zoll:
7 1/2
Außendurchmesser mm:
190
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Zähnezahl:
12
Zahnform:
HB
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8000
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
12
Freiwinkel ° ?:
10
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Bauholz
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
12
Dicke Sägeblatt:
223 mm
Max. Drehzahl:
8000 1/min
Bruttogewicht:
0,444 kg
Nettogewicht:
0,317 kg
Volumen:
0,587 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642097
ab € 59,50*
Zubehör
Bosch
2608642098
ab € 68,46*
Zubehör
Bosch
2608640801
ab € 15,68*
Zubehör
Bosch
2608640701
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.