Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 230 x 2,8 x 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608640635
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608640635
EAN/GTIN:
3165140194280
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 230x2,8x30mm
kreissägeblatt
Robustes Schneiden von Bauholz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Du benötigst ein zuverlässiges Kreissägeblatt zum Schneiden von Bauholz? Ein Sägeblatt, das nicht stoppt, wenn es auf einen Nagel oder Betonreste trifft? Dann ist das PRO Construct Wood Kreissägeblatt die richtige Wahl. Es ist stark und präzise, sodass du es für schwierige Aufgaben und ange Zeit verwenden kannst. Das PRO Construct Wood Kreissägeblatt verdankt seine herausragende Festigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit einer Basis aus gehärtetem Stahl und hochwertigen Carbide-Zähnen. Die Zahngeometrie sorgt dafür, dass die Klinge robust genug ist, um Nägel und Betonreste zu durchtrennen. Das Blatt verfügt außerdem über Dehnungsschlitze, um einen Hitzestau zu verhindern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Zoll:
9
Außendurchmesser mm:
230
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.8/1.8
Zähnezahl:
16
Zahnform:
HB
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6500
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
12
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Bauholz
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit
Material:
Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Holz mit Nägeln | Grobspanplatte | Bauholz | Spanplatte | Schalungsholz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Sägeblattdurchmesser:
230 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.8 mm
Anzahl der Zähne:
16
Dicke Sägeblatt:
260 mm
Max. Drehzahl:
6500 1/min
Bruttogewicht:
0,734 kg
Nettogewicht:
0,546 kg
Volumen:
0,725 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
260 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Kreissägeblätter
>
PRO Construction Wood Kreissägeblatt für Netz-Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
bosch kreissägeblatt
,
Sägeblatt
,
Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30 x 2,3 mm, 64
Bosch
2608642097
ab € 63,07*
Zubehör
Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 254 x 30 x 2,3 mm, 80
Bosch
2608642098
ab € 70,34*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 190 x 2.4 x 30 mm
Bosch
2608640801
ab € 15,67*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 315 x 3.2 x 30 mm
Bosch
2608640701
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen