Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 160 x 20 x 2,2 mm, 48
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608644127
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608644127
EAN/GTIN:
3165140796934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen. Die Kombination aus besonders hartem Carbide und der ATB-Form (Wechselzahn) hinterlässt glatte Oberflächen, die nur wenig bis gar kein Schleifen erfordern, während das Blatt die hohe Lebensdauer mit sich bringt, die ein Profi erwarten würde. Die Lebensdauer wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat. Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt verfügt über eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11900
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Glatte Oberflächen bei Laminatpaneelen
Leistungsbeschreibung:
Glatte Oberfläche
(Version) Key RTB:
Kombination hartes Carbide/ATB-Zähne für glatte Oberflächen, die wenig/kein Schleifen erfordern, für hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB1:
Lebensdauer verlängert durch Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
ATB-Zähne (Wechselzahn) für saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.2 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
255 mm
Max. Drehzahl:
11900 1/min
Bruttogewicht:
0,345 kg
Nettogewicht:
0,244 kg
Volumen:
0,881 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Kreissägeblätter
>
Kreissägeblätter Expert for Laminated Panel für Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
kreissägeblatt
,
Sägeblatt
,
Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400
Bosch
0615990M9D
ab € 479,00*
Sonstiges
Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX 374
Bosch
0601675001
ab € 425,42*
Sonstiges
Tauchsäge GKT 55 GCE, im Karton
Bosch
0601675000
ab € 401,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen