Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 305 x 2,4/1,8 x 30, 96 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 644 547 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch 2 608 644 547 Kreissägeblatt 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644547
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644547
EAN/GTIN:
     3165140957779
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x30 z96
kreissägeblatt
Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium maximiert die Akkulaufzeit von Akkusägen. Seine extraschmale Schnittkante verringert Reibung und Materialabtrag, sodass für müheloses, sauberes Sägen weniger Leistung benötigt wird. MicroteQ-Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen. Es eignet sich ideal zum Sägen von Aluminium sowie anderen Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Epoxidharz und sogar Holz. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium zeichnet sich durch MicroteQ-Carbide-Zähne aus Eigenproduktion aus. Sie bestehen aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus Eigenproduktion und sorgen für erstklassige Lebensdauer. Die Korrosionsschutzbeschichtung ProteQtion verringert Reibung, vermeidet Rost und ermöglicht dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Anzahl der Zähne:
96
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Schnittbreite:
2.4 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
5000 1/min
Außendurchmesser mm:
305
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Zähnezahl:
96
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
5000
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge für geringeren Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
MicroteQ-Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.
Spezifisches RTB3:
MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für erstklassige Lebensdauer. ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung für verringerte Reibung
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
1,18 kg
Nettogewicht:
0,983 kg
Volumen:
2,157 dm3
Abmessung Länge:
384 mm
Abmessung Breite:
351 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B43000
ab € 890,55*
Sonstiges
Bosch
0601B23600
ab € 811,58*
Sonstiges
Bosch
0601B15001
ab € 556,69*
Sonstiges
Bosch
0601B23100
ab € 729,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.