Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-920992
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650681
EAN/GTIN:
     3165140016773
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Säbelsägeblatt
Das S 1542 K Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarke und schnelle Schnitte in Holz. Die große Zahnteilung (8,5 mm) und die großen Spanräume entfernen Material schnell und effizient. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne schneiden schnell und effizient, während die dicke Wandstärke (1,5 mm) ultimative Stabilität für starke Schnitte bietet. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
8.5
Zahnteilung [TPI]:
3
Gesamtlänge [mm]:
240
Gesamtlänge [Zoll]:
9 1/2
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.5
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
190
Einsatzbereiche:
Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1542 K
Vorteil HL (kurz):
Leistungsstarke und schnelle Schnitte in Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarke und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Große Zahnteilung (8.5 mm) und große Spanräume entfernen Material schnell und effizient
Spezifisches RTB1:
Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne schneiden effizient, die dicke Wandstärke bietet ultimative Stabilität
Spezifisches RTB2:
HCS-Blattmaterial für das Schneiden von Holz und nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten
Spezifisches RTB3:
Lange Blattlänge von 240 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 190 mm
Material:
Brennholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1542 K</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
240 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
8.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
0,059 dm3
Abmessung Länge:
289 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblatt bosch, kreissägeblatt, säbelsägeblatt holz, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 6,91*
6 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,20*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 7,52*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,54*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 7,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,30* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 34,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.