Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 123 XF Progressor for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 654 402 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 402 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 402 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 402 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608654402
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654402
EAN/GTIN:
     3165140169561
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Das S 123 XF Progressor for Metal Säbelsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in dickes und dünnes Metall. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem ist das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke vorgesehen. Es verfügt über eine spezielle Zahngeometrie, um Stähle mit Wandstärken von 1 mm bis 8 mm effizient zu schneiden. Das Sägeblatt hat die Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
1
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
1-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.4-3.4
Zahnteilung [TPI]:
8-18
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)
Progressiv:
ja
Typ:
S 123 XF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Progressiv ansteigende Zahnteilung für schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke
Spezifisches RTB2:
Spezielle Zahnform für das Schneiden von Stahl (1-8 mm). Schnittleistung 100 mm (Standard-Blattlänge)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 123 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,091 kg
Nettogewicht:
0,091 kg
Volumen:
0,044 dm3
Abmessung Länge:
214 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,876*
€ 2,256*
5 Tage
250
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,964*
€ 2,388*
1 Tag
265
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,828*
€ 2,428*
8 Tage
250
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,43*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,198*
€ 2,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,136*
€ 2,54184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654401
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.