Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 654 405 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 405 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-920982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654405
EAN/GTIN:
     3165140169592
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm metall bosch
Das S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht leistungsstarke und schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht starke, schnelle Schnitte in Materialien mit verschiedenen Dichten, während sich die Zähne perfekt für das Schneiden von verschiedenem Holz und Metall, einschließlich Aluminium, eignen. Die mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet zudem die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Säbelsägeblatt aus Bimetall ist außerdem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.1 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<150
Holz-, Spanplatten [mm]:
<150
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
18
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-18
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<150
GFK/Epoxy [mm]:
<150
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2.2-4.6
Zahnteilung [TPI]:
6-12
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)
Progressiv:
ja
Typ:
S 3456 XF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarke und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht starke, schnelle Schnitte in Material mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Zähne sind für das Schneiden einer Vielzahl von Holz und Metall, einschließlich Aluminium, vorgesehen
Spezifisches RTB2:
Mittlere Wandstärke (1.25 mm) bietet beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden
Spezifisches RTB3:
Bimetallblatt ist optimiert für weiche Nägel und NE-Metallkomponenten. Standardlänge ermöglicht 150-mm-Schnittleistung
Material:
Holz mit Nägeln | Nichteisenmetalle | Kunststoff | Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 3456 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
0,052 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 7,48*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 7,53*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 7,59*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,37*
€ 7,83*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,08* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654406
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.