Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Bosch S 1111 DF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1111 DF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1111 DF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1690-4040190017
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656261
EAN/GTIN:
     3165140235532
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Es verfügt über eine große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse. Zudem bietet die mittlere Wandstärke (1,25 mm) die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 225 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<175
Holz-, Spanplatten [mm]:
<175
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<175
GFK/Epoxy [mm]:
<50
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), Kunststoffe/GFK, massiv (<50 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1111 DF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl, NE-Metallen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Große Zahnteilung (4.3 mm) und geschränkten Zähne für schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Mittlere Wandstärke (1.25 mm) bietet beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für weiche Nägel, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB3:
Schnittleistung 175 mm (Standardlänge 225 mm)
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1111 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,164 kg
Nettogewicht:
0,164 kg
Volumen:
0,12 dm3
Abmessung Länge:
289 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 14,86*
2 Tage
7
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 14,94*
18 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 15,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,08*
€ 15,94*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 16,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,86*
€ 17,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608631404
ab € 4,98*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2608656271
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.