Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140235556
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656263
EAN/GTIN:
     3165140235556
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
fuchsschwanzsägeblatt bosch
Das S 628 DF Special for Plaster Säbelsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Mit seinen geschliffenen Zähnen liefert ausrissfreie Ergebnisse, während der vollständig verjüngte Körper einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen bietet und Kurvenschnitte ermöglicht. Die geschliffene Spitze eignet sich für Tauchschnitte. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von Schleifmaterial, wie Gipskartonplatten, geeignet ist. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gipskarton [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4.2
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Gipskarton (<100 mm), speziell für Tauchschnitt, ausrissfreier Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 628 DF
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Gipskartonplatten
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Geschliffene Zähne liefern ausrissfreie Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Vollständig verjüngter Körper für einfachen Zugang und Kurvenschnitte. Geschliffene Spitze ermöglicht Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Schleifmaterialien, wie Gipskartonplatten
Spezifisches RTB3:
Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Ideal geeignet für Akkusägen
Material:
Gipskartonplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>S 628 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,088 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 13,98*
5 Tage
201
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 14,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 15,34*
8 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,39*
5 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,24*
€ 15,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.