Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1025 VF Heavy for Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 265 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 265 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 265 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     260W-921510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656265
EAN/GTIN:
     3165140235570
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1025 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Tooth-Geometrie optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden. Dieses Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 200 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 150 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
true
Bleche, dick, von [mm]:
2
Bleche, dick, bis [mm]:
10
Bleche, dick [mm]:
2-10
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<150
Profile, Rohre: offen [mm]:
<150
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<150 mm).
Progressiv:
ja
Typ:
S 1025 VF
Vorteil HL (kurz):
Glatte Abrissschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Müheloser und glatter Abriss
(Version) Key RTB:
Seine Wandstärke (1.25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten
Spezifisches RTB1:
Die Vario Tooth-Geometrie ist optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden
Spezifisches RTB2:
Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Vario Tooth-Zahnteilung (1.8/2.6mm) für dickwandige Rohre/Profile (2-10mm). Schnittleistung 150mm (Standardlänge)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1025 VF</b> | BIM, vario-geneigte Zähne | Mittelstarke bis starke Metallplatten (2.5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 150 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser glatter Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,173 kg
Nettogewicht:
0,173 kg
Volumen:
0,087 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,04*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,97*
€ 15,37*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 15,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 15,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 13,34*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,67* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656032
ab € 163,06*
Ähnlich
Bosch
2608656259
ab € 143,28*
Ähnlich
Bosch
2608657561
ab € 41,00*
Ähnlich
Bosch
2608656320
ab € 121,03*
Ähnlich
Bosch
2608656039
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.