Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 926 CHF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 397 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 397 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     260W-921703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657397
EAN/GTIN:
     3165140451918
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 926 CHF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht präzises und schnelles Schneiden in Metall. Der breite Körper (25 mm) kombiniert mit besonders dickem Material (1,1 mm) ermöglicht genaue, gerade Schnitte. Zudem sorgt die 2x2-Zahnteilung des Blatts für mühe- und reibungsloses Arbeiten, wodurch auch Geschwindigkeit und Lebensdauer bei dicken Materialien erhöht werden. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl, während die große Zahnteilung von (2,5 + 3,2 mm) für das Schneiden von dicken Rohren und Profilen mit 4–12 mm verwendet wird. Das Säbelsägeblatt verfügt über eine Standardlänge von 150 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
massive Werkstoffe [mm]:
<100
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.1
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.
Progressiv:
nein
Typ:
S 926 CHF
Vorteil HL (kurz):
Präzise und schnelle Schnitte in dickwandige Metallrohre und -profile
Leistungsbeschreibung:
Präzise und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1.1 mm) ermöglicht genaue, gerade Schnitte
Spezifisches RTB1:
Müheloses Schneiden dank der 2x2-Zahngeometrie für eine erhöhte Geschwindigkeit und Lebensdauer in dicken Materialien
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahl, große Zahnteilung (2.5 + 3.2 mm) für dickwandige Rohre und Profile (4-12 mm)
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 926 CHF</b> | BIM, 2x2 Zahngeometrie | Dicke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.
SOL Date:
05.02.2007
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,149 kg
Nettogewicht:
0,149 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 18,78*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,53*
€ 19,01*
16 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 19,12*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 20,36*
5 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,97*
€ 20,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,866* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 93,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608657398
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.