Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 398 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 398 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 398 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     8670-740495110 S1126CHF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657398
EAN/GTIN:
     3165140451925
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1126 CHF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht präzises und schnelles Schneiden in Metall. Der breite Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1,1 mm) ermöglicht genaue Schnitte. Zudem sorgt die 2x2-Zahnteilung des Blatts für mühe- und reibungsloses Arbeiten, wodurch auch Geschwindigkeit und Lebensdauer bei dicken Materialien erhöht werden. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl, während die große Zahnteilung von (2,5 + 3,2 mm) für das Schneiden von dicken Rohren und Profilen mit 4–12 mm verwendet werden. Es verfügt über eine Standardlänge von 225 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
massive Werkstoffe [mm]:
<175
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.1
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1126 CHF
Vorteil HL (kurz):
Präzise und schnelle Schnitte in dickwandige Metallrohre und -profile
Leistungsbeschreibung:
Präzise und schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1.1 mm) ermöglicht genaue Schnitte
Spezifisches RTB1:
Müheloses Schneiden dank der 2x2-Zahngeometrie für eine erhöhte Geschwindigkeit und Lebensdauer in dicken Materialien
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahl, große Zahnteilung (2.5 + 3.2 mm) für dickwandige Rohre und Profile (4-12 mm)
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 225 mm für eine Schnittleistung von bis zu 175 mm
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1126 CHF</b> | BIM, 2x2 Zahngeometrie | Dicke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.
SOL Date:
05.02.2007
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,224 kg
Nettogewicht:
0,224 kg
Volumen:
0,123 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 15,14*
€ 19,10*
10 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 19,28*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 20,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 22,14*
6 Tage
500
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,35*
€ 22,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608657396
ab € 18,70*
Zubehör
Bosch
2608657394
ab € 11,00*
Zubehör
Bosch
2608657397
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.