Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 014 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 014 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     214EO-2608656014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656014
EAN/GTIN:
     3165140093507
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 922 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für schnelle Schnitte in Metall optimiert. Seine Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist zudem mit einer feinen Zahnteilung von 1,8 mm für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 2,0–8 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 BF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Metallrohre und -profile mit kleinem Durchmesser
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Zahnteilung (1.8mm) für das Schneiden von Rohren/Profilen (2.0-8 mm). Schnittleistung 100mm (Standard-Blattlänge 150 mm)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Starke Metallbleche (2.5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,096 kg
Volumen:
0,088 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2390
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,994*
€ 2,508*
7 Tage
2015
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,526*
2 Tage
400
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,994*
€ 2,64*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,742*
€ 2,742*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 2,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,17*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,32*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,61*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,83*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,50*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,58*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,23*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.