Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, 25er-Pack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 558 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 657 558 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1690-4040190036
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657558
EAN/GTIN:
     3165140515269
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 922 VF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose Schnitte in Holz und Metall. Die Vario Zahngeometrie (1,8/2,6 mm) ermöglicht glattes, vibrationsreduziertes Schneiden. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Dieses Säbelsägeblatt mit einer Standardlänge (150 mm) hat eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
10
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-10
GFK/Epoxy [mm]:
<100
Zahnausführung:
varioverzahnt
Zahnteilung [mm]:
1.8-2.6
Zahnteilung [TPI]:
10-14
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)
Progressiv:
ja
Typ:
S 922 VF
Vorteil HL (kurz):
Glatte bündige Schnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl und NE-Metalle
Leistungsbeschreibung:
Mühelose Schnitte
(Version) Key RTB:
Vario Zahngeometrie für glattes, vibrationsreduziertes Schneiden
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB2:
Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 VF</b> | BIM, varioverzahnt | Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)
SOL Date:
08.04.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,44 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Volumen:
0,225 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 37,18*
€ 47,36*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,11*
€ 47,40*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 47,88*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,20*
€ 48,60*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,55*
€ 48,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,36*
€ 56,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 43,91*
€ 52,25
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 43,89*
€ 52,23
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 43,88*
€ 52,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,92*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,67*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,27*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,23*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.