Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Oszillierer
>
Artikel
Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-102759
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608661695
EAN/GTIN:
3165140555210
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Vierteiliges Fliesenset als vielseitig einsetzbare Werkzeugzusammenstellung für Fliesenarbeiten. Jedes Starlock-Zubehör in diesem Set wurde auf seine Leistungsfähigkeit und Wertigkeit geprüft. Vier Starlock-Zubehöre für Schleifen, Ausfräsen von Fugen, Entfernen von Fliesen und Tauchschnitte. Dieses Segmentsägeblatt mit Carbide-RIFF ist besonders geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden sowie das Anfertigen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen. Mit dem Tauchschnittsägeblatt können Tauchschnitte in Weichmetall, wie etwa Kupferrohre, durchgeführt werden. Die Schleifplatte und die Schaber eignen sich perfekt zum Entfernen von Rückständen aus Mörtel, Fliesenkleber und Beton. Set für Arbeiten mit Fugenmörtel, Mörtel, Rückstände, Fugen und Kupfer Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Verpackung:
sonstige
Setinhalt:
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) | Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) | HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) | BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)
Vorteil HL (kurz):
Vielfältige Fliesenarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Vielfältige Fliesenarbeiten
(Version) Key RTB:
Vier Starlock-Zubehöre zum Schleifen, Ausfräsen von Fugen, Entfernen von Fliesen und für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
Starlock-Aufnahmesystem für schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Spezifisches RTB3:
Dank Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung maximaler Kraftschluss zwischen Maschine und Zubehör
Produkttext, ZB grau:
4-teiliges Fliesenset | Vielseitiges Starlock-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
1,283 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sets
>
Zubehör-Sets für Multifunktionswerkzeug
>
4-teilige Fliesensets für Multifunktionswerkzeuge
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Zubehör-Sets für Multifunktionswerkzeug
>
4-teilige Fliesensets für Multifunktionswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bosch e-werkzeuge multi-cutter
,
elektro multi cutter
,
Fliesenset
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 31,74*
Lager 1690
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 31,75*
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,20*
€ 34,50*
Lager 820
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 34,91*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,29*
€ 35,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,76* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starlock Boden-/Einbau-Set, 4-teilig, bestehend aus Werkz. für Fußbodenarbeiten
Bosch
2608661696
ab € 21,59*
Zubehör
Universal-Set, 13-teilig, für Multi-Cutter, Wood and Paint
Bosch
2608661694
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen