Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Wood and Metal, 50 x 65 mm, 1er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608662564
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608662564
EAN/GTIN:
3165140833370
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock PAII 65 APB ermöglicht breite und tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Seine Breite von 65 mm und Länge von 50 mm ermöglichen durch mehr Reichweite größere Schnitte. Die flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung geführte, tiefe Schnitte. Durch dieses besondere Merkmal ist dieses Produkt ideal geeignet für das Schneiden von Holz mit Nägeln, das Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und für Tauchschnitte in laminierte Paneele. Es sägt Holz und ungehärtetes Metall, weichen Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und garantiert dem Blatt beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle, tiefe und vielfältige Tauchschnitte. Zusätzlich ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem schnellen Blattwechsel in drei Sekunden ohne Blattberührung. Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
65
Länge [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Breite und tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Breite und tiefe Schnitte in Holz
(Version) Key RTB:
Die Breite von 65 mm und Länge von 50 mm erhöhen die Reichweite
Spezifisches RTB1:
Flaches Blatt reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung geführte, tiefe Schnitte
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte
Spezifisches RTB3:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist hitze- und verschleißresistent und garantiert hohe Lebensdauer
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,32 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
PAII 65 APB Tauchsägeblätter
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Sägen
>
PAII 65 APB Tauchsägeblätter
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Wood and Metal, 60 x 32 mm, 1-er Pack
Bosch
2608662558
ab € 7,95*
Ähnlich
HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood, 60 x 32 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662561
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen