Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB, Hard Wood, 50 x 32 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4012-490766
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664471
EAN/GTIN:
     3165140935845
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 BSPB hat bei Arbeiten mit Hartholz eine hohe Lebensdauer. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent. Die dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet. Diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen, verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Arbeiten mit Hartholz
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Hartholzarbeiten
(Version) Key RTB:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist verschleiß- und hitzeresistent, deshalb hohe Lebensdauer.
Spezifisches RTB1:
Die dreidimensionale japanische Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die Haltbarkeit
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Hartholz | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Kunststoffbeschichtete Platten | Weichholz
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,269 kg
Nettogewicht:
0,269 kg
Volumen:
0,214 dm3
Abmessung Länge:
148 mm
Abmessung Breite:
46,8 mm
Abmessung Höhe:
30,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,97*
€ 63,62*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,64*
€ 63,65*
8 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 65,64*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,50*
€ 66,72*
2 Tage
11
pro Stück
€ 8,50*
ab € 57,89*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664474
ab € 68,19*
Ähnlich
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Ähnlich
Bosch
2608664475
ab € 48,49*
Ähnlich
Bosch
2608664470
ab € 54,52*
Ähnlich
Bosch
2608664494
ab € 75,12*
Ähnlich
Bosch
2608664493
ab € 61,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.