Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 102 H Clean for PVC, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch T 102 H
Bosch T 102 H
Bosch T 102 H
Artikel-Nr.:
     4012-278863
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608667446
EAN/GTIN:
     3165140691505
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 102 H Clean for PVC Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in den Kunststoff. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber, während die Zahngeometrie so konzipiert ist, dass sie Schmelzen und ständige Spanbildung beim Schneiden von PVC verhindert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl (HCS) ist zum Schneiden von nicht-abrasiven Thermoplast-Kunststoffen geeignet. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (2,3 mm) zum Schneiden von Kunststoffplatten mit einer Dicke von 3-30 mm ausgestattet, während die Standardlänge (100 mm) Kunststoffrohre, -profile und massive Stäbe mit einem Durchmesser bis zu 30 mm schneidet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.3 mm
Geeignet für Keramik:
false
PVC Platten, von [mm]:
3
PVC Platten, bis [mm]:
30
PVC Platten [mm]:
3-30
PVC Rohre, Profile, Stäbe [mm]:
<30
PA Platten, von [mm]:
3
PA Platten, bis [mm]:
30
PA Platten [mm]:
3-30
PS Platten, von [mm]:
3
PS Platten, bis [mm]:
30
PS Platten [mm]:
3-30
PS Rohre, Profile, Stäbe [mm]:
<30
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.3
Einsatzbereiche:
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Platten, Profile, Stäbe.
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 102 H
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in nicht-abrasiven Thermoplast-Kunststoffen
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie verhindert Schmelzen und ständige Spanbildung beim Schneiden von PVC
Spezifisches RTB2:
HCS geeignet zum Schneiden von nicht-abrasiven Thermoplast-Kunststoffen
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung zum Schneiden von Kunststoffplatten, Standardlänge für Kunststoffrohre, -profile und massive Stäbe
Material:
Kunststoff PVC
Produkttext, ZB grau:
<b>T 102 H</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Platten, Profile, Stäbe.
SOL Date:
02.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,014 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,03*
2 Tage
39
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,10*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 6,31*
5 Tage
39
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,34*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601513003
ab € 156,97*
Sonstiges
Bosch
0601513000
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.