Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608667853
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608667853
EAN/GTIN:
     3165140839501
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 5-tlg. Wood and Metal Stichsägeblatt-Set ist essentiell für Holz- und Metallarbeiten. Es enthält Blätter, die speziell für schnelle und saubere Schnitte in Weichholz, nicht-abrasive Holzwerkstoffe und perforiertes Metallblech konzipiert sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
5
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
T 44 D Speed for Wood | T 1 B Clean for Wood | T 18 A Basic for Metal
Vorteil HL (kurz):
Essentiell für Holz- und Metallarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Für Holz und Metall
(Version) Key RTB:
Blätter für schnelle und saubere Schnitte in Weichholz, nicht abrasive Holzwerkstoffe und perforiertes Metallblech
Material:
Weichholz | Stahlbleche | Sperrholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Stichsägeblatt-Set
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
24
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 6,76*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 7,09*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 7,12*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 7,14*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,46* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.