Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-5C Fliesenmeißel, 50 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690098
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690098
EAN/GTIN:
     3165140397322
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Schnelles Entfernen von Fliesen! Mit dem langen, dünnen, abgewinkelten Blatt lassen sich Fliesen mühelos entfernen Renovierer müssen Fliesen entfernen können, ohne sie zu zerbrechen. Der PRO SDS max-5C Fliesenmeißel ist mit einer langen, abgewinkelte Klinge ausgestattet, damit du Wand- und Bodenfliesen sauber und effizient entfernen kannst. Der PRO SDS max-5C ist eine gute Wahl für Renovierer, die einen langlebigen Meißel zum schnellen Herausreißen von Boden- und Wandfliesen benötigen. Das Blatt des Meißels ist zum Schaft hin leicht geneigt. Dadurch kannst du unter die Fliesen greifen und diese herausheben, ohne sie zu zerbrechen. Wir haben das Blatt so konzipiert, dass es scharf bleibt, während er abgenutzt wird.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
50
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
Kurzbeschreibung (klein):
Mit dem langen, dünnen, abgewinkelten Blatt lassen sich Fliesen mühelos entfernen | Selbstschärfendes Blatt für langfristige Leistung
Material:
Fliesen
Produkttext, Zubehör, grau:
Fliesenmeißel, selbstnachschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
0,542 kg
Nettogewicht:
0,542 kg
Volumen:
0,998 dm3
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.