Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-5C Fliesenmeißel-Set, 50 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690100
EAN/GTIN:
     3165140403009
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Schnelles Entfernen von Fliesen! Mit dem langen, dünnen, abgewinkelten Blatt lassen sich Fliesen mühelos entfernen Renovierer müssen Fliesen entfernen können, ohne sie zu zerbrechen. Der PRO SDS max-5C Fliesenmeißel ist mit einer langen, abgewinkelte Klinge ausgestattet, damit du Wand- und Bodenfliesen sauber und effizient entfernen kannst. Der PRO SDS max-5C ist eine gute Wahl für Renovierer, die einen langlebigen Meißel zum schnellen Herausreißen von Boden- und Wandfliesen benötigen. Das Blatt des Meißels ist zum Schaft hin leicht geneigt. Dadurch kannst du unter die Fliesen greifen und diese herausheben, ohne sie zu zerbrechen. Wir haben das Blatt so konzipiert, dass es scharf bleibt, während er abgenutzt wird.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
50
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Fliesen
Kurzbeschreibung (klein):
Mit dem langen, dünnen, abgewinkelten Blatt lassen sich Fliesen mühelos entfernen | Selbstschärfendes Blatt für langfristige Leistung
Material:
Fliesen
Produkttext, Zubehör, grau:
Fliesenmeißel, selbstnachschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
105 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
2,67 kg
Nettogewicht:
2,67 kg
Volumen:
1,406 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel, Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds, Fliesenmeißel
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
33
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 88,43*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 71,73*
€ 88,44*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 71,62*
€ 90,12*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 95,82*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 78,51*
€ 96,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.