Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO HEX 28-5C Spitzmeißel, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690106
EAN/GTIN:
     3165140425995
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Selbstschärfende Spitze für Langlebigkeit Du bist Abbrucharbeiter und benötigst einen Hochleistungsmeißel mit einer Schneidspitze, die lange scharf bleibt? Der PRO HEX 28-5C bietet alles, was du für ein reibungsloses und unterbrechungsfreies Arbeiten benötigst. Der PRO HEX 28-5C ist ein langlebiger Hochleistungsmeißel, mit dem du Beton und Ziegelstein in einer Vielzahl von Strukturen – Gebäuden, Straßen und Brücken – aufbrechen kannst, wenn du Bewehrungen freilegen musst. Seine sternförmige, selbstschärfende Spitze sorgt für langanhaltende Leistung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Schaft, Form:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Selbstschärfende Spitze für Langlebigkeit | Sternförmige Spitze für Effizienz und Langlebigkeit
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel, selbstnachschärfend | Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
33 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
1,668 kg
Nettogewicht:
1,635 kg
Volumen:
0,35 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.