Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608690111
Bosch 2608690111
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690111
EAN/GTIN:
     3165140426046
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel
Dank der selbstnachschärfenden Spitze trägt der Spitzmeißel dauerhaft viel Material ab. Die besondere sternförmige Ausprägung des Arbeitsteils bewahrt die Form und ermöglicht durchgängiges Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein einschließlich dem Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen. Der selbstnachschärfende Spitzmeißel bietet eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
30 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Gesamtlänge mm:
400
Schaft, Form:
Sechskant
Vorteil HL (kurz):
Gleichbleibend hohe Materialabtragsrate und keine Arbeitsunterbrechungen
Leistungsbeschreibung:
Hohe Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Schneller Arbeitsfortschritt, da selbstnachschärfend
Spezifisches RTB1:
Besondere sternförmige Ausprägung des Arbeitsteils bewahrt Werkzeugform und ermöglicht durchgängiges Arbeiten
Spezifisches RTB3:
Selbstnachschärfender Spitzmeißel mit SDS hex mit 30 % höherer Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel, selbstnachschärfend | Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate
SOL Date:
07.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,502 kg
Nettogewicht:
1,47 kg
Volumen:
0,28 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.