Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO HEX 30-4C Spatmeißel, 75 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690113
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690113
EAN/GTIN:
     3165140426060
Suchbegriffe:
Spatenmeißel (Drucklufthammer)
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Langlebige Mörtelentfernung! Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate Bist du Renovierer von Innenräumen und benötigst einen langlebigen Meißel, um Mörtel und Putz von Wänden und Böden zu entfernen? Wir haben den PRO HEX 30-4C entwickelt, damit du die Arbeit zuverlässig erledigen kannst. Der PRO HEX 30-4C ist ein langlebiger Spatmeißel für Abbruch‑ und Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine breite Schnittkante für Langlebigkeit. Verwende ihn mit deinem Bohrhammer, wenn du Putz-, Mörtel-, Gips- und Betonrückstände von Böden bzw. Beton- und Ziegelwänden entfernen musst.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
450
Meißelschneide mm:
75
Schaft, Form:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel
Kurzbeschreibung (klein):
Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Ziegelstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
450 mm
Schneidenbreite:
75 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
1,001 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.