Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 690 129 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 129 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 129 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690129
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690129
EAN/GTIN:
     3165140462761
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
bosch spitzmeißel sds-max 600 mm
maschinen-spitzmeißel bosch
Der Spitzmeißel mit SDS max ermöglicht Standardmeißelarbeiten bei Abrissarbeiten verschiedener Art.‎ Die Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton. Der Meißel ist bestimmt für Arbeiten in Beton und Baustein, einschließlich Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten, sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
600
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Meißeln in Beton und Baustein
(Version) Key RTB:
Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel | Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
30.10.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,162 kg
Nettogewicht:
1,13 kg
Volumen:
2,558 dm3
Abmessung Länge:
620 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds max, Spitzmeißel
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
31
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,38*
€ 66,38*
10 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 68,65*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 56,96*
€ 69,30*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 56,87*
€ 73,69*
4 Tage
11
pro Packung
€ 5,45*
ab € 60,90*
€ 74,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.