Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-4C Spitzmeißel-Set, 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690130
EAN/GTIN:
     3165140462778
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel bosch
spitzmeißel sds
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Erreicht mit der Spitze jede Ecke Du suchst einen langlebigen Meißel, um Beton und Ziegel mit deinem Bohrhammer aufzubrechen? Dann ist der PRO SDS max-4C Spitzmeißel die richtige Wahl. Wir haben ihn so konzipiert, dass du leichtere Präzisionsmeißelarbeiten effektiv und ohne Unterbrechungen erledigen kannst. Der PRO SDS max-4C ist eine gute Wahl für Renovierer, Innenausbauer und Installateure, die einen zuverlässigen Meißel zum Aufbrechen von Beton benötigen. Der Meißel verfügt über eine Spitze für lange Lebensdauer und Präzision. Das Design der Spitze gewährleistet eine reibungslose Arbeit des Meißels mit hoher Materialabtragsrate und ohne Verklemmen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
280
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Erreicht mit der Spitze jede Ecke
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel | Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Ziegelstein bei Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
280 mm
Schneidenbreite:
85 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
4,91 kg
Nettogewicht:
4,91 kg
Volumen:
1,196 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
81
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 68,23*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 55,98*
€ 68,24*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 56,87*
€ 69,54*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 56,40*
€ 70,26*
4 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.