Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 690 180 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 180 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690180
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690180
EAN/GTIN:
     3165140610681
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
maschinenmeißel satz
Das dreiteilige Kurzmeißelset mit SDS max ermöglicht Standardarbeiten in Beton und Baustein für Renovierung und Restaurierung. Die Spitze des Spitzmeißels ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten und die flache Schneidekante des Flachmeißels hohe Materialabtragsraten. Zum Set gehört weiterhin ein Spatmeißel zum Aufbrechen und Entfernen von Wänden aus Beton und Baustein bei gleichzeitig hohem Materialabtrag. Die Meißel können auch zum Wiederherstellen von Fugen und Freilegen von Armierungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Schaftform:
sonstige
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Anzahl der Meißel spitz:
1
Anzahl der Meißel flach:
1
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge mm:
140
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für verschiedene Renovierungsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardarbeiten in Beton
(Version) Key RTB:
Spitze des Spitzmeißels für präzise Anpassungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Flachmeißel mit breiter Schneidekante für hohen Materialabtrag
Spezifisches RTB2:
Spatmeißel mit breiter Schneidekante, Aufbrechen und Entfernen von Wänden aus Beton und Baustein, hoher Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Dreiteiliges Kurzmeißelset mit SDS plus: Standardarbeiten in Beton/Baustein, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten | Spitzmeißel 140 mm | Flachmeißel 140 x 20 mm | Spatmeißel 140 x 40 mm
SOL Date:
01.01.2011
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Volumen:
0,31 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Meißelset für Bohrhammer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
161
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 24,58*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 24,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 24,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,09*
€ 24,88*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.