Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelmeißel SDS plus, 200 x 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608690201 Mörtelmeißel SDS plus, 200 x 9,5 mm
Bosch 2608690201 Mörtelmeißel SDS plus, 200 x 9,5 mm
Bosch 2608690201 Mörtelmeißel SDS plus, 200 x 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690201
EAN/GTIN:
     3165140790512
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinen-Mörtelmeißel
bosch flachmeißel sds plus
Der Mörtelmeißel mit SDS plus ist ideal zum Entfernen von Mörtel aus Bausteinfugen geeignet. Die Ausführung des Meißels ermöglicht selbst in komplexen Winkellagen präzises, schnelles und leichtes Arbeiten, ohne die Bausteine zu beschädigen. Die flache Schaberform ermöglicht effizienten Materialabtrag und vermeidet das Verklemmen des Meißels in der Fuge. Auch ist er mit einer effizienten Vorbrechkante versehen, die es ermöglicht den Meißel einfach in der Fugenmitte zu halten und den Mörtel vorzubrechen. Der Meißel ist für Mörtel und Baustein bestimmt, überwiegend um senkrechte Mörtelfugen zu säubern. Der Mörtelmeißel mit SDS plus ist in zwei Breiten ausgeführt, die präzise in alle Standardfugen passen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenbreite:
28 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
200
Dicke mm:
9.5
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Zum Entfernen von Mörtel aus Bausteinfugen
Leistungsbeschreibung:
Entfernen von Mörtel aus Bausteinfugen
(Version) Key RTB:
Meißelausführung ermöglicht präzises, schnelles und leichtes Arbeiten in komplexen Winkellagen ohne Bausteinschäden
Spezifisches RTB1:
Flache Schaberform ermöglicht effizienten Materialabtrag und vermeidet das Verklemmen des Meißels in der Fuge
Spezifisches RTB2:
Effiziente Vorbrechkante ermöglicht, den Meißel einfach in der Fugenmitte zu führen und den Mörtel vorzubrechen
Spezifisches RTB3:
In zwei Breiten ausgeführt, die präzise in alle Standardfugen passen
Material:
Mörtel
Produkttext, Zubehör, grau:
Mörtelmeißel | Zum Entfernen von Mörtel aus Mauerfugen
SOL Date:
07.07.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,215 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,165 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
28 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Mörtelmeißel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.