Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel SDS max, 400mm, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608690235
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690235
EAN/GTIN:
     3165140855440
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
Der Spitzmeißel mit SDS max ermöglicht Standardmeißelarbeiten bei Abrissarbeiten verschiedener Art.‎ Die Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton. Der Meißel ist bestimmt für Arbeiten in Beton und Baustein, einschließlich Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten, sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Meißeln in Beton und Baustein
(Version) Key RTB:
Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel mit SDS max | Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
01.02.2016
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
7,395 kg
Nettogewicht:
7,395 kg
Volumen:
3,149 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steinspitzmeißel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
167
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,84*
€ 50,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 38,89*
€ 50,08*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 50,12*
11 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 52,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.