Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6922A-11042-D44-2608690237
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690237
EAN/GTIN:
     3165140855464
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 25x400mm
flachmeißel sds
Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Schneidenbreite:
25 mm
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardmeißel für Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel mit SDS max | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
01.02.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
7,455 kg
Nettogewicht:
7,455 kg
Volumen:
3,149 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Flachmeißel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 52,78*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,90*
€ 53,70*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 53,71*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 42,01*
€ 53,91*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,22*
€ 53,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 527,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.