Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood cordless Kreissägeblatt, 140 x 1,5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608837672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837672
EAN/GTIN:
     3165140958196
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Herausragende Lebensdauer in Holz! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Geht dir beim Schneiden von Holz mit deiner Akku-Säge die Batterie aus? Das PRO Wood cordless ist die Lösung. Wir haben die Schnittfuge extra dünn gemacht, sodass weniger Leistung erforderlich ist. Dank der Carbide-Zähne des Sägeblatts schneidet es Massivholz und Holzwerkstoffe aller Arten, solange der Akku hält. Wir haben das PRO Wood cordless Kreissägeblatt für Holzarbeiter entwickelt, die Akku-Sägen zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten verwenden. Dank seiner besonders dünnen Schnittfuge verursacht es weniger Reibung, verbraucht weniger Leistung und verlängert so die Akkulaufzeit. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über starke Carbide-Zähne, sodass du präzise Schnitte und außergewöhnliche Leistung erzielen kannst – für einen langen Zeitraum.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
140
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.5/1
Zähnezahl:
42
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
10500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1.3x längere Lebensdauer als ein Bosch Optiline Wood Kreissägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit | Extra dünne Schnittfuge für präzise Schnitte und eine lange Akkulaufzeit
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Anzahl der Zähne:
42
Sägeblattdurchmesser:
140 mm
Schnittbreite:
1.5 mm
Dicke Sägeblatt:
195 mm
Max. Drehzahl:
10500 1/min
Bruttogewicht:
0,189 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,645 dm3
Abmessung Länge:
224 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.