Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Multihole Stützteller für Bosch, 150 mm, hart. Für Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Bosch 2 608 900 011 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheiben-Backunterlage
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900011
EAN/GTIN:
     4059952530611
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
Hohe Lebensdauer für Schleifblätter! Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter. Schleifpapiere mit mehreren Löchern versprechen eine höhere Effektivität, eine längere Lebensdauer des Zubehörs und eine bessere Arbeitsumgebung mit weniger Staub. Wenn du jedoch von dieser „staubreduzierten“ Revolution voll profitieren möchtest, benötigst du einen passenden Stützteller. Der Bosch EXPERT Multihole Stützteller für Exzenterschleifer ist unverzichtbar, wenn du staubarm schleifen möchtest. Du profitierst von besserer Luft, qualitativ hochwertiger Arbeit und einer längeren Lebensdauer der Schleifblätter. Hocheffizienter Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control. Passend zu: GEX 125-150 AVE. GEX 150 AC. GEX 150 Turbo Professional.
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Ausführung:
hart
Durchmesser mm:
150
Lochung:
Multi-Loch
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller
Kurzbeschreibung (klein):
Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter.
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
1,004 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.