Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 32 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900032
EAN/GTIN:
     4059952530840
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Blech und abrasiven Materialien! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter Unabhängig davon, ob du an Gebäuden oder Fahrzeugen arbeitest: Ein Blatt für Multifunktionswerkzeuge, das hervorragende Schnitte in jedes Material ermöglicht, erleichtert das Arbeitsleben erheblich. Das EXPERT MultiMax integriert alle fortschrittlichsten Fertigungstechniken von Bosch und macht dein Multifunktionswerkzeug extrem vielseitig. Die Curved-Tec-Blätter von Bosch überzeugen dank ihrer Fähigkeit, saubere Tauchschnitte und schwierige Schnitte auf hohem Niveau zu ermöglichen. Mit dem Bosch EXPERT MultiMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kannst du diese Fähigkeit für Tauchschnitte auf die härtesten Materialien wie Blech, Kohlefaser und roten Backstein übertragen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
70
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte | Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen
Material:
Edelstahlbleche | Faserkunststoffe GFK, CFK | Faserzementplatten | Ziegelstein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Geeignet für Kunststoff:
true
Form:
sonstige
Sägetiefe:
70 mm
Geeignet für Stein:
true
Bruttogewicht:
0,317 kg
Nettogewicht:
0,317 kg
Volumen:
0,204 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer, Sägeblatt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,21*
€ 143,71*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 118,87*
€ 143,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 119,50*
€ 143,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 143,99*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 123,71*
€ 148,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,32*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 345,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.