Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Segmentsägeblatt
>
Artikel
EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4, 68 x 30 mm, 10er-Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p4154594
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900037
EAN/GTIN:
4059952530895
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Mörtel
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Hohe Lebensdauer in Fugenmörtel und weichen Fliesen! Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken. Das Entfernen der Fugenmasse zwischen den Fliesen ist eine Aufgabe, die Bad- und Kücheninstallateure regelmäßig durchführen müssen. Multifunktionswerkzeuge sind dafür ideal geeignet, aber manchmal ist es schwierig, in die Ecken oder um Armaturen herum zu gelangen. Mit dem EXPERT Corner Blade Blatt ist dies kein Problem. Es bietet nicht nur eine lange Lebensdauer und schnelle Entfernung des Mörtels, sondern erreicht auch problemlos Ecken. Das Bosch EXPERT Corner Blade für Multifunktionswerkzeuge ist das perfekte Zubehör für Fliesenleger und Bad- oder Kücheninstallateure. Aufgrund seiner extrem langen Lebensdauer und Vielseitigkeit sollte es in deinem Werkzeugkasten ganz oben liegen. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Stein:
true
Form:
sonstige
Länge des Sägeblatts:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
Diamant
Schnittbreite [mm]:
2.2
Breite [mm]:
68
Länge [mm]:
30
Körnung:
40
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4
Kurzbeschreibung (klein):
Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken. | Die flache Aufnahme verhindert Schwingungen - für einen kontrollierten und präzisen Schnitt.
Material:
Mörtel | Weiche Fliesen | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,339 kg
Nettogewicht:
0,339 kg
Volumen:
0,357 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
42,7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Fliesenarbeiten
>
EXPERT MATI 68 RD4 Eckblätter
Weitere Suchbegriffe:
Multi-Cutter
,
Oszillierer
,
Segmentmesser
,
Segmentsägeblatt
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
bosch e-werkzeuge multi-cutter
,
elektro multi cutter
,
Sägeblatt für Oszillierer
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 211,51*
€ 253,60*
Lager 79DAC
5 Tage
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 253,60*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 212,75*
€ 253,67*
Lager 1498
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 266,45*
Lager 260
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 271,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,60*
€ 301,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,62*
€ 274,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 230,06*
€ 273,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,46*
€ 267,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,15*
€ 259,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,51*
€ 251,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,151* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, im Karton
Bosch
0601231100
ab € 187,46*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231101
ab € 347,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen