Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Platte, 70 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 042 Multifunktionswerkzeugzubehör Plattenschleifer
Artikel-Nr.:
     820W-1762335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900042
EAN/GTIN:
     4059952530949
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
Mörtel
Schleifplatte
Mehrzwecknutzung in Fliesen! Erreicht mit der Spitze jede Ecke. Das Entfernen einer beschädigten Fliese, ohne die gesamte Wand neu gestalten zu müssen, ist einer der großen Vorteile der Starlock Blätter – und mit dem EXPERT 3 max ist es noch einfacher. Mit diesem einen genialen Blatt kannst du alten Fugenmörtel ausschneiden, selbst schwer zugängliche Ecken erreichen und den Mörtel schleifen. Dies ist das Blatt für oszillierende Multifunktionswerkzeuge, das für Fliesenarbeiten benötigt wird: ein einfaches Design, das deine Arbeit erleichtert und maximale Effizienz gewährleistet. Mit dem Bosch EXPERT 3 max hast du immer das richtige Zubehör zur Hand. Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Anwendung:
sonstige
Form:
rund
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Durchmesser [mm]:
70
Schnittbreite [mm]:
2.5
Körnung:
40
Leistungsbeschreibung:
3 Anwendungen mit 1 Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Erreicht mit der Spitze jede Ecke. | Schneidet Mörtel mit einer Schneidekante aus Carbide-Korn. | Schleifplatte zum Abschleifen von Mörtel von Oberflächen.
Material:
Mörtel
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,464 kg
Nettogewicht:
0,464 kg
Volumen:
0,357 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
42,7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 148,94*
€ 177,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 152,41*
€ 180,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 149,92*
€ 181,10*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 185,47*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 191,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 71,06*
Sonstiges
Bosch
0603102001
ab € 99,02*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 108,12*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 135,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.