Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4012-682149
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900197
EAN/GTIN:
     4059952532714
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetalkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
5 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
50 | 100
Gesamtlänge mm:
115 | 165
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. | Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch.
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
5-tlg. Robust Line SDS plus-7X Hammerbohrer-Set
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,404 kg
Nettogewicht:
0,384 kg
Volumen:
0,436 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, bosch sds plus hammerbohrer 5/50/110 mm, hammerbohrersatz bosch, hammerbohrer sds plus, Hammerbohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
161
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 18,55*
6 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,94*
€ 20,22*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 20,42*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 20,61*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611250500
ab € 199,56*
Sonstiges
Bosch
0611917103
ab € 777,89*
Sonstiges
Bosch
0611917102
ab € 816,40*
Sonstiges
Bosch
0611917100
ab € 564,96*
Sonstiges
Bosch
0611914001
ab € 448,35*
Sonstiges
Bosch
0611914003
ab € 654,82*
Sonstiges
Bosch
0611914002
ab € 707,21*
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 191,09*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 192,17*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 357,97*
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 215,00*
Sonstiges
Bosch
0611916001
ab € 173,00*
Sonstiges
Bosch
0611916000
ab € 185,02*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 230,41*
Sonstiges
Bosch
061191000J
ab € 261,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.