Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Construction Material Lochsäge, 19 x 60 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 451 Lochsäge 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900451
EAN/GTIN:
     4059952535975
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bosch 19mm
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die EXPERT Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Die Bosch EXPERT Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Randversenker:
false
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Stahl:
false
Durchmesser:
19 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Durchmesser mm:
19
Durchmesser Zoll:
3/4
Arbeitslänge mm:
60
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitze.
Material:
Weichholz | Grobspanplatte | Ziegelstein | Weiche Fliesen | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,43 dm3
Abmessung Länge:
185,9 mm
Abmessung Breite:
66,1 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.