Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Sheet Metal Lochsäge 22 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900493
EAN/GTIN:
     4059952536392
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Edelstahl! Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar. In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein. Das Material ist aber meist sehr zäh und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen. Die EXPERT Sheet Metal löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik. Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
22
Arbeitslänge mm:
5
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Geschliffene und geschärfte feinkörnige Carbide-Zähne für Festigkeit und Haltbarkeit | Hergestellt aus einem einzigen Stück Metall - für ultimative Stabilität
Material:
Edelstahlbleche | Stahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Durchmesser:
22 mm
Schnitttiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,076 kg
Nettogewicht:
0,064 kg
Volumen:
0,474 dm3
Abmessung Länge:
137,15 mm
Abmessung Breite:
90,9 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,34*
€ 23,04*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 23,06*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,61*
€ 23,29*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,38*
€ 23,49*
20 Tage
27
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.