Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Sheet Metal Lochsäge 35 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 498 Zubehör für Bohrmaschinen 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000800273NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900498
EAN/GTIN:
     4059952536446
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge 35 mm
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Edelstahl! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar. In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein. Das Material ist aber meist sehr zäh und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen. Die EXPERT Sheet Metal löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik. Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Schnitttiefe:
5 mm
Durchmesser mm:
35
Arbeitslänge mm:
5
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. | Hergestellt aus einem einzigen Stück Metall - für ultimative Stabilität.
Material:
Edelstahlbleche | Stahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,874 dm3
Abmessung Länge:
137,15 mm
Abmessung Breite:
109,9 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 23,52*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,91*
€ 23,54*
4 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 20,31*
€ 25,27*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 25,39*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.